67024383-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) * VER 80 12,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Tappo (VER 01 NBR 70 nero)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67024383
Rubix:999210420067166
Produttore:67024383


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67024383-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) * VER 80 12,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TAPPO DI TENUTA 72-9
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore