58289-TAPPO FIL. CON GUARNIZIONE PIANA TECNOPOL. SENZA FORO LATERALE DI SFIATO GUARNIZIONE NBR TN.20X1.5
Tappo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 745-M20X1.5-1
Rubix:160000000516926
Produttore:GN 745-M20X1.5-1
EAN:4045525369016





Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliammide (pa) rinforzata con fibra di vetro; guarnizione in gomma nbr (perbunan®) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 58289-TAPPO FIL. CON GUARNIZIONE PIANA TECNOPOL. SENZA FORO LATERALE DI SFIATO GUARNIZIONE NBR TN.20X1.5
Tappo filettato in poliammide PA rinforzata con fibra di vetro con guarnizione NBR piana. Versione senza foro laterale di sfiato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliammide (pa) rinforzata con fibra di vetro; guarnizione in gomma nbr (perbunan®) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Forma | rotondo |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore