TAVOLO 853931

Tavolo da lavoro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853931
Rubix:170000000536076
EAN:3660338098598
TAVOLO 853931

Riepilogo info tecniche

Tipologiacon rotelle
Altezza880 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAVOLO 853931


Tavolo da lavoro in legno MDF: spessore: 40 mm.
Ripiano inferiore in lamiera galvanizzata: spessore: 20 mm.
Ripiano regolabile in altezza.
Standard: peso: 40 kg.
Con ruote: peso: 43 kg.
Ruote Ø 100 mm: 4 girevoli di cui 2 con freno.
RAL 5015.
(Se si ordinano dei cassetti occorre indicare la posizione desiderata: destra / sinistra / centro.)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacon rotelle
Altezza880 mm
Profondità500 mm
Larghezza1500 mm
€ 515,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 628,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia