Riferimenti
Chiaravalli:94011901
Rubix:170000000904024
Produttore:94011901
EAN:8054652127976

Dettagli del prodotto : 94011901-TENDICATENA LINEARE LP2-3/4 S
Tendicatena lineare rct
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Profilo | cht-lp2 3/4 s (94011901) |
| Numero di denti | 20 |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Larghezza di testa | 12,5 mm |
| Materiale | polietilene uhmw (pattini) / struttura poliamide 66 fv 50 |
| Forma | profilo ellittico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione