TENSIOMETRO DIGITALE DT.HERTZ

Tensiometro elettronico per cinghie, multi-cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DT.HERTZ
Rubix:160000000222894
EAN:3148517360181
TENSIOMETRO DIGITALE DT.HERTZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiamisuratore di tensione della cinghia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENSIOMETRO DIGITALE DT.HERTZ


Tensiometro elettronico per cinghie, multi-cinghia
- Consente un efficace controllo della tensione di cinghie dentate e accessori.
- Utilizzabile su tutte le cinghie in commercio.
- Strumento compatto che può essere utilizzato con una sola mano.
- Lunghezza della sonda: 1200 mm.
- Consegnato in una scatola di plastica, dim. (L. x P. x H.): 135 x 50 x 28 mm; accompagnato da una guida dei valori di riferimento.
Peso: 150 g.

Punti di forza

Fornisce un efficace controllo della tensione delle cinghie dentate e degli accessori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1080 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)315x280x60 mm
Peso imballaggio1080 g
Tipologiamisuratore di tensione della cinghia
1006,52 IVA esclusa
/ Unità
1227,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione