Riferimenti
Roten:ROTEN2D40X6GV6
Rubix:170000000774443
Produttore:ROTEN2D40X6GV6


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio / grafite / nbr |
Dettagli del prodotto : 0101040 ROTEN 2 D.40 X6GV6
Tenuta meccanica Roten 2 per applicazioni generali. Può lavorare fino a 180°C e 16 bar, con opzioni di materiali e configurazioni per varie fluidità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio / grafite / nbr |
| Temperatura massima | 180 °C |
| Pressione | 16 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione