49404471-ANELLO DI TENUTA WA 65,0X90,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67020411
Rubix:160000000413188
Produttore:67020411
49404471-ANELLO DI TENUTA WA 65,0X90,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49404471-ANELLO DI TENUTA WA 65,0X90,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione