Riferimenti
Gapi:A045065P
Rubix:999190900022049
Produttore:14AF20K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF20K7-ANELLO DI TENUTA A 45X65X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione