Riferimenti
Gapi:A040080N
Rubix:999190900022022
Produttore:14AD71K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD71K7-ANELLO DI TENUTA A 40X80X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore