Riferimenti
Gapi:A015035GV
Rubix:999190900021853
Produttore:14A248G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15X35X7 VITON 14A248G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione