2ESSA393-GUARNIZIONE SSA 1300 1214 090 C0
TENUTE STATICHE E PER FLANGE SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ESSA393
Rubix:999190900041240
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESSA393-GUARNIZIONE SSA 1300 1214 090 C0
TENUTA STATICA Modello:SSA Diametro Interno:121.40 mm Diametro Esterno:130.00 mm Spessore:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,80 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 20,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

