2ESSA261-GUARNIZIONE SSA 0700 0650 050 C0
TENUTE STATICHE E PER FLANGE SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:SSA 0700 0650 050 C0
Rubix:999190900041178
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESSA261-GUARNIZIONE SSA 0700 0650 050 C0
TENUTA STATICA Modello:SSA Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Spessore:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

