2ESSA305-GUARNIZIONE SSA 0847 0786 049 C0
TENUTE STATICHE E PER FLANGE SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:SSA 0847 0786 049 C0
Rubix:999190900041196
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESSA305-GUARNIZIONE SSA 0847 0786 049 C0
TENUTA STATICA Modello:SSA Diametro Interno:78.60 mm Diametro Esterno:84.70 mm Spessore:4.90 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

