• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910105

TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910105

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL02910105
Rubix:160000000226305
brand logo

Dettagli del prodotto : TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910105


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

PRODOTTI PER MANUTENZIONE LAPB 3X10E1DOPPI CONI PER TUBO DIAM.12 06.006.0DISTRIBUTORE UNILATERALE 2V M12X1 3V M10X1 01.522.0GRUPPO SERBATOIO LUBETOOLS 3,6KT CON LIVELLO DI MAX A72.079262.HTERMINALE DIRITTO R 1/8 - M10X1 03.221.0MANOMETRO 0-12 BAR R 1/8 POSTERIORE D.40 46.350.0VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 60MM G 1/8 - G 5/16 02.737.2BULLONE CAVO PER BASETTA MINILUBETOOL 1V A51.106208SERBATOIO LUBETOOLS MOD.A72.079.261 - 2,2 LT - POLIESTERE - CON LIVEL.ELETTRICO A72.079261RACCORDO DOPPIOCONO 1/8 GAS T6 EL00810002RACC. RAP. DIRITTO G 1/8-D.6 MET. - RIF. 010618 A92.106113INGRASSATORI TLSD 125/FP2TERMINALE 90GR. R 1/8 - M10X1 F 03.231.0TERMINALE 90° 1/8M -1/8 F T 6 EL00860002TERM. DIR. G 1/4MK-5/16F 03.204.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata