• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.615)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.001)
  • Tecnica dei fluidi(42.776)
  • Fissaggio e assemblaggio(8534)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.626)
  • Utensileria manuale(10.194)
  • Attrezzature(3799)
  • Ferramenta e manutenzione(1197)
  • Cuscinetti(28.587)
  • Tecnologia lineare(1249)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3792)
  • Cinghie e catene(21.262)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(19.747)
  • Lubrificazione centralizzata(1554)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1554)
Vedi Lubrificazione centralizzata
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Lubrificazione centralizzata
Mezzi e sistemi di lubrificazione
Oliatore
Installazione per lubrificatore
TERMINALE 90° 1/8M -5/16F T 4 EL00860001

TERMINALE 90° 1/8M -5/16F T 4 EL00860001

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Groeneveld-BEKA:EL00860001
Rubix:160000000225801
brand logo

Dettagli del prodotto : TERMINALE 90° 1/8M -5/16F T 4 EL00860001


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

RACCORDO TUBO D.8 15X1 04.055.0MANOMETRO 0-60 BAR R 1/8 RADIALE D.40 - RIF. WIKA 57443714 46.300.0RACC A TUBETTO T8 FLEX 11,8X6, EL03690023BOBINA BC 24VDC PER ELETTR 3V EL03270201ASSIEME BASE FINALE DMX 3.DMX.CMINI-LUBETOOLS 1V COM.EST.L1.2 70.005.0FISSATUBI TUBO LUBR.D8 POSTI 4 348-111254TERMINALE 90GR. R 1/8 - G 1/4 F 03.602.0VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 160MM PUSH-IN 02.710.4POMPA PAG-60N 5KG MET 0.3-2CC CON LIVELLO 90.311.2RACC. RAP. A.P. 90GR. GIREVOLE M10X1K-D.6 15060101AP 03.256.7GRUPPO SERBATOIO LUBETOOLS 1.2LT A72.079260GRUPPO EV 2/2 NC 24V DC C. BLOCC. VITE CAVA G 1/8 - DMX A70.093688CONNETTORE 2+T CP PR 24V EL03350010TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910104
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata