• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Gamma Key Account
  3. Living
  4. Casa vari
  5. Accessori per la casa
  6. Termostato
  7. TERMOSTATO MOD:TM66 P.MAX 210 BAR ATTACCO:1/2 CONTATTO:NORM.APERTO SCALA:60°C TM66A1

TERMOSTATO MOD:TM66 P.MAX 210 BAR ATTACCO:1/2 CONTATTO:NORM.APERTO SCALA:60°C TM66A1

Termostato Fox

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Fox:FOX-TM66A-1
Rubix:999230224016138
brand logo

Dettagli del prodotto : TERMOSTATO MOD:TM66 P.MAX 210 BAR ATTACCO:1/2 CONTATTO:NORM.APERTO SCALA:60°C TM66A1


Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

BIMET.THERMOSTAT MONOCONTACT 1/2'' BSP 50ºC TM45A1TERMOSTATO TM67C1 1/2 70°C N.C. TM67C1TERM.NA CH.24 3/8 GAS T50 DT10 -5061602050 (EL5061602050)TERM.NC CH.24 1/2 GAS T60 DT10 -5062608060 (ELTB60CC)TERMOSTATO + SERPENTINA TC2 542562 0-90 GRADI 542562/BTERM.NC CH24 1/4 GAS T.65 C -5062601065 (EL5602601065)TERM.NA CH.24 1/2 T60 DT10 -5061608060 (ELTB60CA)TERMOSTATO A IMMERS.IMIT TC2 542470 0-90 GRADI 542470/CTERM.NA CH.24 M14X1,5 T=30GR.C DT10 -5061605030 (ELTB30CA)TERMOSTATO MOD. 507 1/2 CORPO OTTONE - CONTATTI IN SCAMBIO - TARATURA 60 C - 5072108060TERMOSTATO MOD:TM44 P.MAX 200BAR ATTACCO:1/2 CONTATTO:N.A. INTERVENTO:40°C IP67 TM44A1TERMOSTATO MOD:TF45 P.MAX 200 BAR ATTACCO:M22X1,5 CONTATTO:N.A. INTERVENTO: 50° TF45A37TERM.NC CH.24 1/2 GAS T50 DT10 -5062608050 (ELTB47C)BIMET.THERMOSTAT MONOCONTACT 1/2'' BSP 50ºC TM45A1TERMOSTATO TM67C1 1/2 70°C N.C. TM67C1
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata