• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.615)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.001)
  • Tecnica dei fluidi(42.776)
  • Fissaggio e assemblaggio(8534)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.626)
  • Utensileria manuale(10.194)
  • Attrezzature(3799)
  • Ferramenta e manutenzione(1197)
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Saldatura
Dispositivi di saldatura e taglio
Generatori plasma
Accessori plasma
Kit filtraggio d'aria
TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=500 MM VELFIL000500.01

TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=500 MM VELFIL000500.01

Kit filtraggio d'aria Velum

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Velum:VELFIL000500.01
Rubix:999181100005798
brand logo

Dettagli del prodotto : TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=500 MM VELFIL000500.01


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

RICARICA TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=500 MM VELREF000005.01RICARICA TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=400 MM VELREF000004.01TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=200 MM VELFIL000200.01TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=600 MM VELFIL000600.01TESSUTO FILTRANTE VELUM AIR L=400 MM VELAIRFIL400.01TESSUTO FILTRANTE VELUM AIR L=500 MM VELAIRFIL500.01RICARICA TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=300 MM VELREF000003.01TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=300 MM VELFIL000300.01TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=400 MM VELFIL000400.01TESSUTO FILTRANTE VELUM AIR L=600 MM VELAIRFIL600.01RICARICA TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=600 MM VELREF000006.01TESSUTO FILTRANTE VELUM AIR L=300 MM VELAIRFIL300.01TESSUTO FILTRANTE VELUM AIR L=200 MM VELAIRFIL200.01RICARICA TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=200 MM VELREF000002.01RICARICA TESSUTO FILTRANTE VELUM CLASSIC L=500 MM VELREF000005.01
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata