6580404-ARTICOLO TC610-M8X0.75-W1-WJ30RC

Thread Milling Cutter

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC610-M8X0.75-W1-WJ30RC
Rubix:999240117037229
Produttore:6580404
EAN:4042446257217
6580404-ARTICOLO TC610-M8X0.75-W1-WJ30RC
Riepilogo info tecniche
Diametro6 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo di steloweldon
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6580404-ARTICOLO TC610-M8X0.75-W1-WJ30RC


ALTIUS

Punti di forza

•Universal thread milling cutters

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo di steloweldon
Lunghezza totale57 mm
Materialecarburo solido
Lunghezza utile12 mm
Numero di denti5
Diametro stelo6 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
253,08 IVA esclusa
/ Unità
308,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione