Riferimenti
SKF:TLSD 125/FP2
Rubix:160000000446810
EAN:7316575835613




Dettagli del prodotto : INGRASSATORI TLSD 125/FP2
Lubrificazione automatica elettromeccanica a punto singolo. Indicazione dello stato del lubrificatore tramite LED tricolore. Capacità: 125 mL. Pressione massima di esercizio: 5 bar. Impostazione da 1 a 12 mesi. IP65. Batterie alcaline al manganese 4.5 V / 2.7 Ah. Connessione G1 / 4". Temperatura ambiente ammessa: 0 a 50 °C. Lunghezza massima flessibile: 3 m per grassi, 5 m per oli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cibo |
|---|---|
| Modello | tlsd 125 / fp2 |
| Capacità | 125 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
