Riferimenti
Iscar:TNMG 160408-M3M IC6025
Rubix:160000000129284
Produttore:5566702



Dettagli del prodotto : 5566702-INSERTI TNMG 160408-M3M IC6025
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,826 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 8,2 g |
| Rivestimento | ic6025 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore