U-WAVE FIT, IP67 TYPE WIRELESS TRANSMITTER PER CALIBRO 264-620
Trasmettitore dati wireless
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:264-620
Rubix:999190300037501
EAN:4946368735566
Documenti
Dettagli del prodotto : U-WAVE FIT, IP67 TYPE WIRELESS TRANSMITTER PER CALIBRO 264-620
Raccordo U-WAVE, trasmettitore wireless di tipo IP67 per pinza
Punti di forza
•Esportazione facile dei dati in Microsoft® Excel® o altre applicazioni software SPC professionali come mitutoyo measurLink
Il trasmettitore conferma il trasferimento dei dati tramite un segnale acustico o un segnale LED rosso/verde
Un trasmettitore IP67
Basso consumo energetico: 400.000 trasmissioni dati con una batteria
Utilizzando software opzionale (U-WAVE Event) supporta anche una richiesta di dati da un PC. Ciò risulta utile se il sistema è installato su un lato inaccessibile
Il trasmettitore conferma il trasferimento dei dati tramite un segnale acustico o un segnale LED rosso/verde
Un trasmettitore IP67
Basso consumo energetico: 400.000 trasmissioni dati con una batteria
Utilizzando software opzionale (U-WAVE Event) supporta anche una richiesta di dati da un PC. Ciò risulta utile se il sistema è installato su un lato inaccessibile
Applicazioni
Easy data export to microsoft® excel® or other professional SPC software applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Per modello | microsoft® excel® or other professional spc software |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,08 IVA inclusa
- Esaurito


