TUBO INOX AISI 316L D.12 X 1,5 S/S TINO1215L
TUBI CONDOTTA INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Centravis:TINO1215L
Rubix:999230224015610
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO INOX AISI 316L D.12 X 1,5 S/S TINO1215L
TUBO CONDOTTA in ACCIAIO INOX Diametro Interno Tubo mm:9.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:12.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:AISI 316
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aisi 316 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,83 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
