TUBO CONDOTTA ZINCATO D.42X3 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.42X3 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA ZINCATI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TMZ423
Rubix:999190900100718
TUBO CONDOTTA ZINCATO D.42X3 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.42X3 E235+N (ST37.4)

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA ZINCATO D.42X3 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.42X3 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA ZINCATO E235+N Diametro Interno:36.00 mm Diametro esterno:42.00 mm Spessore:3.00 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
14,90 IVA esclusa
/ Metro
18,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore