TUBO CONDOTTA D. 16X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TM1615

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Benteler:TM1615
Rubix:999190900100618
TUBO CONDOTTA D. 16X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TM1615

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 16X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TM1615


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:16.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
2,86 IVA esclusa
/ Metro
3,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore