TUBO CONDOTTA D. 30X1.5 E235+N (ST37.4) BONDERIZZATO TUBO CONDOTTA D. 30X1.5 E235+N (ST37.4) BONDERIZZATO
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Van Leeuwen:TM3015
Rubix:999190900100649
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 30X1.5 E235+N (ST37.4) BONDERIZZATO TUBO CONDOTTA D. 30X1.5 E235+N (ST37.4) BONDERIZZATO
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:27.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:30.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 bonderizzato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione