TUBO FLEX SEL R1T 11/4 D.32 W.P. 63 BAR B.P. 250 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-20

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Hoses Technology:HWB313-20
Rubix:999230215007092
TUBO FLEX SEL R1T 11/4 D.32 W.P. 63 BAR B.P. 250 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-20
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX SEL R1T 11/4 D.32 W.P. 63 BAR B.P. 250 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-20


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:1SN Diametro Interno Tubo:1"1/4 Diametro Interno Tubo mm:31.80 mm Diametro Esterno Tubo:43.50 mm Pressione di esercizio:63 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore