TUBO FLEX S.J. 250 C.W. NERO 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155 TF250CWN05
TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Semperit:687250801
Rubix:999230215007336
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLEX S.J. 250 C.W. NERO 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155 TF250CWN05
TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:SEMPERJET 250 Diametro Interno Tubo:5/16" Diametro Interno Tubo mm:8.30 mm Diametro Esterno Tubo:13.70 mm Pressione di esercizio:250 bar Temperatura di lavoro:-10°C/155°C
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,02 IVA esclusa
/ Metro
€ 7,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
![TUBO FLEX S.J. 250 C.W. NERO 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155 TF250CWN05](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/20/06/1600001370620/tubo_flessibile_semperjet_250-300Wx300H.jpg?v=231028222644+0200)