TUBO FLEX 2SN [R2T] 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 350 BAR - T: -40/+100 TF02T05

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:687360801
Rubix:999230215007370
TUBO FLEX 2SN [R2T] 5/16  - DN 8 [8,3 MM] - WP: 350 BAR - T: -40/+100 TF02T05

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 2SN [R2T] 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 350 BAR - T: -40/+100 TF02T05


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA con 2 TRECCE di ACCIAIO Tipologia:2SN (R2T) Diametro Interno Tubo:5/16" Diametro Interno Tubo mm:8.30 mm Diametro Esterno Tubo:16.00 mm Pressione di esercizio:350 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
4,32 IVA esclusa
/ Metro
5,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore