TUBO X CILINDRI D.120X145 SS E355 H8 ASTP-E355-SR-145000-120000-H8

TUBI LAPPATI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ASO H&P:ASTP-E355-SR-145000-120000-H8
Rubix:999240212045022
Produttore:ASTP-E355-SR-145000-120000-H8
TUBO X CILINDRI D.120X145 SS E355 H8 ASTP-E355-SR-145000-120000-H8

Riepilogo info tecniche

Materialest52 h8

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO X CILINDRI D.120X145 SS E355 H8 ASTP-E355-SR-145000-120000-H8


TUBO X CILINDRI D.120X145 ST52 H8.1 SS E355 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Spessore:12.50 mm Materiale:ST52 H8

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest52 h8
158,96 IVA esclusa
/ Metro
193,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore