PU TUBING RECOIL BLUE 6MM X 4M 1470U06 04 13

Legris Tubo di recupero in poliuretano BSPT U470

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1470U06 04 13
Rubix:160000001717070
EAN:0820099078632
PU TUBING RECOIL BLUE 6MM X 4M 1470U06 04 13
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PU TUBING RECOIL BLUE 6MM X 4M 1470U06 04 13


Adatto per installazioni dinamiche.
Molle di protezione per evitare che le estremità del tubo si danneggino.
Eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita alla compatibilità chimica.
Applicazioni: Utensileria, Pneumatica, Tecnologie di movimento, Robotica, Macchinari industriali, Officine
Colore: BLU
Dimensione filettatura 1 (metrica): R1/4
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Diametro interno: 4 mm
Lunghezza (m): 2
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria (aria compressa)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Diametro esterno: 6 mm
Specifiche Met: RoHS (industriale), PED (industriale), REACH (industriale), NF E49-101 (industriale)
Materiale dei tubi: PU
Peso: 0,139

Punti di forza

- Eccellenti proprietà meccaniche
- Eccellente memoria della bobina
- Resistente all'abrasione
- Perfetto per applicazioni a cicli rapidi
- Resistenza alla trazione costante
- Durata ottimale
- Bassa caduta di pressione
- Leggero con molla di protezione in plastica
- Senza silicone Gamma completa
- Disponibile in 2 materiali: PU estere e PU etere
- Con o senza raccordi preassemblati
- Molle di protezione in plastica o metallo preassemblate per evitare danni alle apparecchiature e alle tubazioni

Applicazioni


- Macchine utensili
- Raffinazione e lavorazione dei metalli primari
- Attività manifatturiere varie
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporti
- Trasporto di aria compressa e lubrificanti
- Officina di manutenzione
- Pulizia industriale
- Autolavaggio
- Utensili manuali elettrici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106 g
Peso imballaggio139 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
1 mm
Codice doganale39173200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,48 IVA esclusa
/ Unità
40,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione