PU TUBING RECOIL BLUE 12MM X 8 1470U12 04 17
Legris Tubo di recupero in poliuretano BSPT U470
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:1470U12 04 17
Rubix:160000001717080
EAN:0820099187983

Dettagli del prodotto : PU TUBING RECOIL BLUE 12MM X 8 1470U12 04 17
Adatto per installazioni dinamiche.
Molle di protezione per evitare che le estremità del tubo si danneggino.
Eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita alla compatibilità chimica.
Molle di protezione per evitare che le estremità del tubo si danneggino.
Eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita alla compatibilità chimica.
Applicazioni: Utensileria, Pneumatica, Tecnologie di movimento, Robotica, Macchinari industriali, Officine
Colore: BLU
Dimensione filettatura 1 (metrica): R3/8
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Diametro interno: 8 mm
Lunghezza (m): 2
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria (aria compressa)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Diametro esterno: 12 mm
Specifiche Met: RoHS (industriale), PED (industriale), REACH (industriale), NF E49-101 (industriale)
Materiale dei tubi: PU
Peso: 0,465
Colore: BLU
Dimensione filettatura 1 (metrica): R3/8
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Diametro interno: 8 mm
Lunghezza (m): 2
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria (aria compressa)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Diametro esterno: 12 mm
Specifiche Met: RoHS (industriale), PED (industriale), REACH (industriale), NF E49-101 (industriale)
Materiale dei tubi: PU
Peso: 0,465
Punti di forza
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Eccellente memoria della bobina
- Resistente all'abrasione
- Perfetto per applicazioni a cicli rapidi
- Resistenza alla trazione costante
- Durata ottimale
- Bassa caduta di pressione
- Leggero con molla di protezione in plastica
- Senza silicone Gamma completa
- Disponibile in 2 materiali: PU estere e PU etere
- Con o senza raccordi preassemblati
- Molle di protezione in plastica o metallo preassemblate per evitare danni alle apparecchiature e alle tubazioni
- Eccellente memoria della bobina
- Resistente all'abrasione
- Perfetto per applicazioni a cicli rapidi
- Resistenza alla trazione costante
- Durata ottimale
- Bassa caduta di pressione
- Leggero con molla di protezione in plastica
- Senza silicone Gamma completa
- Disponibile in 2 materiali: PU estere e PU etere
- Con o senza raccordi preassemblati
- Molle di protezione in plastica o metallo preassemblate per evitare danni alle apparecchiature e alle tubazioni
Applicazioni
- Macchine utensili
- Raffinazione e lavorazione dei metalli primari
- Attività manifatturiere varie
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporti
- Trasporto di aria compressa e lubrificanti
- Officina di manutenzione
- Pulizia industriale
- Autolavaggio
- Utensili manuali elettrici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 465 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 1 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione