PU TUBING RECOIL RED 8MM X 5MM 1471U08 03 13
Legris Tubo di recupero in poliuretano BSPT U471
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1471U08 03 13
Rubix:160000001717092
EAN:0820099188287

Documenti
Dettagli del prodotto : PU TUBING RECOIL RED 8MM X 5MM 1471U08 03 13
Adatto per installazioni dinamiche.
Molle di protezione per evitare che le estremità del tubo si danneggino.
Eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita alla compatibilità chimica.
Molle di protezione per evitare che le estremità del tubo si danneggino.
Eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita alla compatibilità chimica.
Applicazioni: Utensileria, Pneumatica, Tecnologie di movimento, Robotica, Macchinari industriali, Officine
Colore: ROSSO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R1/4
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Diametro interno: 5 mm
Lunghezza (m): 4
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria (aria compressa)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Diametro esterno: 8 mm
Specifiche Met: RoHS (industriale), PED (industriale), REACH (industriale), NF E49-101 (industriale)
Materiale dei tubi: PU
Peso: 0,3
Colore: ROSSO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R1/4
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Diametro interno: 5 mm
Lunghezza (m): 4
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria (aria compressa)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Diametro esterno: 8 mm
Specifiche Met: RoHS (industriale), PED (industriale), REACH (industriale), NF E49-101 (industriale)
Materiale dei tubi: PU
Peso: 0,3
Punti di forza
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Eccellente memoria della bobina
- Resistente all'abrasione
- Perfetto per applicazioni a cicli rapidi
- Resistenza alla trazione costante
- Durata ottimale
- Bassa caduta di pressione
- Leggero con molla di protezione in plastica
- Senza silicone Gamma completa
- Disponibile in 2 materiali: PU estere e PU etere
- Con o senza raccordi preassemblati
- Molle di protezione in plastica o metallo preassemblate per evitare danni alle apparecchiature e alle tubazioni
- Eccellente memoria della bobina
- Resistente all'abrasione
- Perfetto per applicazioni a cicli rapidi
- Resistenza alla trazione costante
- Durata ottimale
- Bassa caduta di pressione
- Leggero con molla di protezione in plastica
- Senza silicone Gamma completa
- Disponibile in 2 materiali: PU estere e PU etere
- Con o senza raccordi preassemblati
- Molle di protezione in plastica o metallo preassemblate per evitare danni alle apparecchiature e alle tubazioni
Applicazioni
- Macchine utensili
- Raffinazione e lavorazione dei metalli primari
- Attività manifatturiere varie
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporti
- Trasporto di aria compressa e lubrificanti
- Officina di manutenzione
- Pulizia industriale
- Autolavaggio
- Utensili manuali elettrici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 229 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 300 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 1 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione