• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Tubi rigidi e flessibili
  5. Flessibili per uso industriale
  6. Tubo industriale per alte/basse temperature
  7. TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10 NL D.25X33

TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10 NL D.25X33

Tubo industriale per alte/basse temperature Hoses Technology

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hoses Technology:TI102533
Rubix:999221021027953
brand logo

Dettagli del prodotto : TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10 NL D.25X33


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TUBO SPIR.TRASP.D.10 WP. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480019TUBO ASPIRAZ.R4 19X29 W.P. 21 BAR B.P. 84 BAR TEMP. - 40/+93 TF0419TUBO ASPIRAZ. D.90X105 31/2 33ASCA090104TUBO AIR L/L 10 BAR D.13X19 TGLSL018013019TUBO FLEX SEL R6 1/2 D.12,7 W.P. 28 BAR B.P. 112 BAR TEMP. - 40°C/+100°C TGFTL008013020TUBO CALZ.ACC.13X24 (1/2) TGLSZ173013024TUBO FLEX SEL R3 1 D.25,4 W.P. 39 BAR B.P. 156 BAR TEMP. - 40C/+100C R3 1TUBO FLEX PLW20 AIR/WATER D.10X17 - W.P. 20 BAR T.-30/+70 C TI201017TUBO CALZ.ACC.19X31 (3/4) TGLSZ173019031TUBO R1T 3/16 CALZ.ACC. TF01TT03TUBO CALZ.ACC. 8X18 (5/16) TIT0818TUBO FLEX SEL R6 1 D.25,4 W.P. 20 BAR B.P. 80 BAR TEMP. - 40°C/+100°C TGFTL008025035TUBO SPIR.TRASP.D.90X104 W.P. 3 BAR B.P. 15 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480382TUBO SPIR.TRASP.D.70X85/86 W.P. 3,5 BAR B.P. 18 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480021TUBO FLEX SEL R6 5/8 D.16 W.P. 24 BAR B.P. 96 BAR TGFTL0080160230000HTNNSE1
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata