• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2117)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Tubi rigidi e flessibili
  5. Tubo idraulico flessibile
  6. Tubo idraulico per alte/basse temperature
  7. TUBO R6 3/8 D. 9,5 TF0606

TUBO R6 3/8 D. 9,5 TF0606

Tubo idraulico per alte/basse temperature Semperit

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:TF0606
Rubix:999230308004005
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO R6 3/8 D. 9,5 TF0606


TUBO R6 3/8 D. 9,5 SAE 100 R6 prEN 854/R6

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TUBO FORZA1 TROPIC 1 1 DN 25 W.P. 88 BAR B.P. 350 BAR TEMP. -40C/+125C 10.1002.16HTTUBO R9 1 D.25,4 TF0916ROTOLO MT 50TUBO SAE 100 R7- EL 3/16 MICROFORATO W.P. 210 BAR TF0703MICRTOM50TUBO FLEX 1SC 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 88 BAR - T: -40/+100C TF1SC16TUBO FLEX 2SN [R2T] 2 - DN 51 [51,1 MM] - WP: 80 BAR - T: -40/+100 TF02T32TFMT204 MTH230000TUBO TERMOPL.MTH1 BINATO 5/16 D.8,0 0883TUBO FLEX R15 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 420 BAR - T: -40/+121 TF15R16TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 2 - DN 51 [51,1 MM] - WP: 250 BAR - T: -40/+100C TF4SHT32TUBO FLEX 2SN S.J. GRIGIO 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 400 BAR - T: -10/+155 TF2SNCWG08TUBO FLEX 4SH 1-1/4 - DN 31 [32,5 MM] - WP: 350 BAR - T: -40/+100 TF4SH20TUBO R9 3/4 TF0912TUBO FLEX 2SC 3/8 CALZ.ACCIAIO W.P. 330 BARB.P. 1320 BARTEMP. - TF2SCT06KTUBO FLEX 2SC 1/4 - DN 6 TF2SC04TUBO FLEX FLEXLINE5000 1 1/2 - DN 38 [38,7 MM] - WP: 350 BAR - T: -40/+121 TFFL524
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata