866380-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F70 MOZZO H B.2012
TYRE COUPLING HUB - F 070
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:866380
Rubix:999180200039808
EAN:3660338205194



Documenti
Dettagli del prodotto : 866380-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F70 MOZZO H B.2012
TYRE COUPLING HUB - F 070
F070 H Tyre coupling hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 70 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 144 mm |
| Coppia nominale | 462 N.m |
| Velocità massima | 3600 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione