FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 110 FLANGIA H B.2517

TYRE COUPLING HUB - F 070

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:893493
Rubix:999221005000671
EAN:3660338459535
FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 110 FLANGIA H B.2517

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 110 FLANGIA H B.2517


TYRE COUPLING HUB - F 070
F110 H Tyre Coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza110
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno233 mm
Coppia nominale712 N.m
Velocità massima2300 rpm
Sfalsamento angolare4 °
155,15 IVA esclusa
/ Unità
189,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione