FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 140 FLANGIA H B.3535

TYRE COUPLING HUB - F 070

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:893495
Rubix:999221005000669
EAN:3660338459559
FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 140 FLANGIA H B.3535

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 140 FLANGIA H B.3535


TYRE COUPLING HUB - F 070
F140 H Tyre Coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza140
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno311 mm
Coppia nominale1881 N.m
Velocità massima1800 rpm
Sfalsamento angolare4 °
402,80 IVA esclusa
/ Unità
491,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione