FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 180 FLANGIA H B.4545
TYRE COUPLING HUB - F 070
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:893497
Rubix:999221005000667
EAN:3660338459573





Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 180 FLANGIA H B.4545
TYRE COUPLING HUB - F 070
F180 H Tyre Coupling hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 180 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 398 mm |
| Coppia nominale | 5485 N.m |
| Velocità massima | 1500 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 950,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1159,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione