Riferimenti
Grundfos:012H1600
Rubix:170000000740804
Produttore:012H1600
EAN:5700391116575



Documenti
Dettagli del prodotto : UNILIFT KP250-A-1 1X220-230V 50HZ 5MSCH 012H1600
UNILIFT KP è una pompa sommersa compatta in acciaio inox progettata per il pompaggio di acque non aggressive e acque grigie. Può essere utilizzata come unità portatile o come installazione fissa all'interno e all'esterno degli edifici.
Applicazioni
Unità portatile o installazione fissa all'interno e all'esterno degli edifici
Informazioni tecniche
Attributi
| Portata | 11200 l/h |
|---|---|
| Tensione | 230 V |
| Potenza | 480 W |
| Altezza di mandata | 5,12 m |
| Modello | unilift |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
