MIG MULTIWELD 400T - WITHOUT ACCESSOIRES 895993

Unità di saldatura Multiweld 400T senza accessori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895993
Rubix:999230811001713
EAN:3660338483042
MIG MULTIWELD 400T - WITHOUT ACCESSOIRES 895993

Riepilogo info tecniche

Fattore di marcia a 40° Cmig-mag/mma: 300a 60%
Intensità di saldatura40-400 A
Peso64 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MIG MULTIWELD 400T - WITHOUT ACCESSOIRES 895993


Saldatrici semiautomatiche MIG/MAG, a filo animato e MMA
Consigliate per la saldatura di acciaio, acciaio inox e alluminio
Fornite con una spina da 16 A tipo EN 60309-1 e devono essere collegate a un'installazione elettrica trifase a 400 V (50-60 Hz) a quattro fili. (50-60 Hz) con il conduttore neutro collegato a terra.

Informazioni tecniche


Attributi
Fattore di marcia a 40° Cmig-mag/mma: 300a 60%
Intensità di saldatura40-400 A
Peso64 kg
Altezza91 mm
Larghezza55 mm
Lunghezza92,8 mm
1728,19 IVA esclusa
/ Unità
2108,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore