PERMA PRO C AZIONAMENTO 106903

Unità PRO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Perma:106903
Rubix:999200804000495
EAN:4061201055448
PERMA PRO C AZIONAMENTO 106903

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettromeccanico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PERMA PRO C AZIONAMENTO 106903


A seconda del periodo di erogazione (da un giorno a 24 mesi), 250 cc o 500 cc di lubrificante vengono erogati da un massimo di 6 uscite al sito di lubrificazione. 6 uscite al sito di lubrificazione. Grazie a un aumento della pressione di max. 25 bar, anche quando si utilizzano tubi flessibili lunghi max. 5 m, il lubrificante viene distribuito direttamente senza alcuna perdita di pressione.
unità C perma PRO

Punti di forza

- Semplice configurazione delle uscite e dei tempi di erogazione - Visualizzazione del volume residuo e delle uscite attive - Controllo dello stato sul display - Facile da regolare e da modificare in qualsiasi momento - Fornisce da 1 a 6 punti di lubrificazione con lo stesso lubrificante - Precisione nell'erogazione ai punti di lubrificazione - Nessuna possibilità di blocco da parte del lubrificante - Monitoraggio dello stato dei punti di lubrificazione

Applicazioni

Le applicazioni del sistema di lubrificazione multipunto perma PRO MP-6 comprendono cuscinetti volventi e snodi sferici, guide lineari, riduttori aperti, mandrini, tenute per alberi di motori, generatori, pompe, ventilatori e unità di guida lineare nei sistemi robotici. Le applicazioni spaziano dall'industria siderurgica e cartaria alle centrali termoelettriche, dall'industria mineraria all'industria automobilistica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Tipologiaelettromeccanico
Codice doganale85011099
822,39 IVA esclusa
/ Unità
1003,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione