Riferimenti
Walter Titex:F2162-13
Rubix:999240117040229
Produttore:6250206
EAN:4031132342061

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250206-ARTICOLO F2162-13
Utensile alesatore per macchine
Alesatori a macchina in metallo duro F2162 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=13mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione