Riferimenti
Walter:D4140-05-17.00F20-C
Rubix:180000000065962
Produttore:7169823

Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 17 mm |
|---|---|
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 5 |
| Profondità di lavorazione | 122 mm |
Dettagli del prodotto : 7169823-UTENSILI FORATURA XTRA-TEC D4140-05-17.00F20-C
Punta con inserti intercambiabili D4140 • Drion·tec® • Codolo cilindrico con piano • metrico • 5xD • Angolo di punta 140° • Z=2 • Dc=17mm
Punti di forza
Sicurezza di processo e vita utensile ai massimi livelli, grazie all’uscita refrigerante direttamente sul tagliente;Sicura evacuazione del truciolo, grazie alle scanalature lappate;Protezione dall’attrito ed elevata vita utensile per il corpo della punta, grazie alla superficie temprata e lappata;Agevole scelta dell’inserto intercambiabile, grazie al sistema Color Select
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Foratura dal pieno, adatto per foratura di stack, ingresso ed uscita inclinati fino a 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mini | 17 mm |
|---|---|
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 5 |
| Profondità di lavorazione | 122 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con piattina |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Lunghezza dello stelo | 50 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Diametro massimo | 17,99 mm |
| Lunghezza apparente | 172 mm |
| Rivestimento | superficie indurita e lucidata |
| Tipo di stelo | stelo cilindrico con piattina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 384,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 468,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione