Riferimenti
Walter:D4140-07-28.00F32-J
Rubix:999240116023367
Produttore:7169854

Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 28 mm |
|---|---|
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 7×dc |
| Profondità di lavorazione | 201 mm |
Dettagli del prodotto : 7169854-UTENSILI FORATURA XTRA-TEC D4140-07-28.00F32-J
Punta con inserti intercambiabili D4140 • Drion·tec® • Codolo cilindrico con piano • metrico • 7xD • Angolo di punta 140° • Z=2 • Dc=28mm
Punti di forza
Sicurezza di processo e vita utensile ai massimi livelli, grazie all’uscita refrigerante direttamente sul tagliente;Sicura evacuazione del truciolo, grazie alle scanalature lappate;Protezione dall’attrito ed elevata vita utensile per il corpo della punta, grazie alla superficie temprata e lappata;Agevole scelta dell’inserto intercambiabile, grazie al sistema Color Select
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Foratura dal pieno, adatto per foratura di stack, ingresso ed uscita inclinati fino a 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mini | 28 mm |
|---|---|
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 7×dc |
| Profondità di lavorazione | 201 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con piatto |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Lunghezza dello stelo | 60 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Diametro massimo | 40 mm |
| Lunghezza apparente | 246 mm |
| Rivestimento | p600 |
| Tipo di stelo | cilindrico con piatto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 789,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 962,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione