Riferimenti
KSB:48872066
Rubix:999200200086130
Produttore:48872066

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a globo |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : VALVOLA BOA-H GG25 DN 32 48872066
Valvola a globo con soffietto conforme a DIN/EN con estremità flangiate, con disco on/off o spina di regolazione, indicatore di posizione standard con codifica colore per l'identificazione della tipologia di valvola, disco sostituibile; soffietto protetto quando la valvola è in posizione completamente aperta; interfaccia sede/disco realizzata in acciaio al cromo o in acciaio cromo-nichel resistente all'usura e alla corrosione.
Punti di forza
•Elevato comfort di esercizio senza costi aggiuntivi: indicatore di posizione con arresto di corsa e dispositivo di bloccaggio all'esterno dell'isolamento. La posizione del disco valvola può essere verificata in qualsiasi momento
Avviamento e regolazione ottimali grazie alla spina di regolazione standard fino a DN 100 (otturatore V a guida sede disponibile opzionalmente per tutte le taglie della valvola per soddisfare i requisiti di regolazione massima)
Quando la valvola è completamente aperta, il soffietto è confinato all'interno del corpo valvola, protetto dalle sovrapressioni
Avviamento e regolazione ottimali grazie alla spina di regolazione standard fino a DN 100 (otturatore V a guida sede disponibile opzionalmente per tutte le taglie della valvola per soddisfare i requisiti di regolazione massima)
Quando la valvola è completamente aperta, il soffietto è confinato all'interno del corpo valvola, protetto dalle sovrapressioni
Applicazioni
Biocarburanti;Circolazione caldaia;Birrifici;Impianti tecnici degli edifici;Industria chimica;Teleriscaldamento;Energia;Alimentare e bevande;Trasferimento di calore;Circuiti di raffreddamento;Riscaldamento / ventilazione / condizionamento dell'aria;Ingegneria industriale;Settore navale;Petrolio / Gas;Industria petrolchimica;Centrali elettriche < 100 MW;Centrali elettriche > 100 MW;Trasporto marittimo / Cantieristica navale;Processi speciali;Vapore e acqua calda;Teleriscaldamento;Circuiti a vapore;Acciaio;Industria dello zucchero;Trattamenti superficiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a globo |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Norma | EN 558-1;1 ISO 5752/1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione