Riferimenti
Bürkert:178667
Rubix:160000001565335
Produttore:178667

Dettagli del prodotto : 2000-A-2-25,0-EE-VA-GM86-D-E 00178667
La valvola a sede angolare pilotata esternamente viene azionata con un attuatore a pistone a semplice o doppio effetto. L'attuatore è disponibile in due diversi materiali, a seconda della temperatura ambiente. Le alte portate sono raggiunte grazie al percorso del flusso virtualmente diritto. L'affidabile premistoppa autoregolante fornisce un'elevata integrità di tenuta. Queste valvole robuste ed esenti da manutenzione possono essere dotate di una gamma completa di accessori per l'indicazione della posizione, la limitazione della corsa o il comando manuale.
Punti di forza
- Lunga vita di servizio
- Alta portata
- Attuatori robusti con programma di accessori modulari
- Alta portata
- Attuatori robusti con programma di accessori modulari
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 2/2 nc |
|---|---|
| Temperatura massima | 185 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 479,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 585,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
