EO 2-WAY BSPP BALL VALVE KH1/2CFX

Parker Hannifin Valvola a sfera a 2 vie

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:KH1/2CFX
Rubix:999200100063533
EO 2-WAY BSPP BALL VALVE KH1/2CFX
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a sfera a 2 vie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO 2-WAY BSPP BALL VALVE KH1/2CFX


Le valvole a sfera a 2/2 vie interrompono o facilitano il flusso del fluido. Queste valvole, disponibili in tutto il mondo, possono essere dotate di un dispositivo di blocco per evitare aperture e chiusure non autorizzate; esse contribuiscono alla sicurezza dell'intero sistema. Anche le valvole a sfera con posizione di blocco o foro di fissaggio fanno parte del programma.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: valvola a sfera BSPP a 2 vie
Dimensione attacco: 1/2
Dimensione attacco: G 1/2
Tipo di attacco: Filettatura BSPP femmina (ISO 1179-1)
Divisione: Connettori alta pressione Divisione Europa
Funzione: 2 vie
Tipo di impugnatura: Valvola a sfera
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Tipo di montaggio: Vite
Tipo di funzionamento: Manuale
Dimensione del foro: 13
Dimensione del foro: DN 12
Tipo di prodotto: Valvole
Materiale di tenuta: NBR
Materiale della sede: POM
Serie: n/a
Forma: Dritto a 2 vie

Punti di forza

L'eccellente tenuta e la facilità di funzionamento aumentano la sicurezza dell'intero sistema idraulico, di cui le valvole a sfera a 3/3 vie fanno parte
Le valvole a sfera a 2/2 vie garantiscono la sicurezza dell'intero gruppo idraulico grazie alla loro qualità costante
Le valvole a sfera a 2/2 vie sono disponibili in diversi materiali;è disponibile un'ampia gamma di guarnizioni
Questa varietà di materiali consente di soddisfare perfettamente le esigenze dei clienti
Le valvole a sfera a 2/2 vie hanno superfici prive di Cr(VI) e sono quindi prodotte nel rispetto dell'ambiente
Questa superficie offre anche un'elevata protezione dalla corrosione, che ovviamente prolunga il ciclo di vita del prodotto

Applicazioni

Applicazioni idrauliche generali;Agricoltura;Idraulica mobile;Compressori d'aria e di gas;Offshore e cantieristica;Macchine edili;Industria ferroviaria;Camion;Gas naturale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a sfera a 2 vie
Codice doganale84818081
Mostra UNSPSC / ECL@SS
73,60 IVA esclusa
/ Unità
89,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione