NEEDLE 5MMX 8MM 0510 05 08
Legris Valvola a spillo, versione diritta, DN5mm con anello di bloccaggio 8mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0510 05 08
Rubix:160000001715908
EAN:0820099146126

Dettagli del prodotto : NEEDLE 5MMX 8MM 0510 05 08
Valvola a sfera per l'apertura e la chiusura di un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata per evitare un funzionamento indesiderato potenzialmente pericoloso.
- portata totale - tenuta ottimale grazie alle guarnizioni "O" di compensazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della guarnizione a sfera Serie universale, disponibile con filettature da 3/8" a 1" G.
La valvola a sfera può essere bloccata per evitare un funzionamento indesiderato potenzialmente pericoloso.
- portata totale - tenuta ottimale grazie alle guarnizioni "O" di compensazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della guarnizione a sfera Serie universale, disponibile con filettature da 3/8" a 1" G.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, circuiti idrici, macchine utensili, industria della gomma, imballaggio, tessile
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: n/a
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): M12x1
Stile filettatura attacco 1: Metrico
Collegamento 2 O.d. tubo (mm): 8
Tipo di connessione: Raccordo a compressione
Cicli per vita: n/a
Diametro nominale (dn): 8
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: Da 6,98 a 22,98 NL/min a 6 bar (H20)
Per tipi di fluidi: Aria, Acqua, Gas Inerti, Olio
Funzione: 2 vie
Tipo di maniglia: Leva a farfalla (ottone nichelato)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: 22,98 NL/min a 6 Bar (H20), 6,98 NL/min a 6 Bar (H20)
Pressione massima di esercizio: 60, 6, 870
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Temperatura minima di esercizio: -15, 5
Tipo di montaggio: In linea
Numero di porte: n/a
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 8
Serie prodotto: Valvole ad ago in ottone
Stile del prodotto: Valvola ad ago con raccordo a compressione in ottone
Tipo di prodotto: Valvole ad ago
Tipo di prodotto: Valvole ad ago in ottone
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: Fibra minerale
Materiale sede: n/a
Forma: Valvola a spillo in linea con raccordo a compressione in ottone
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm)
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Peso: 0,083, 0,1826
Applicazioni: Pneumatica, circuiti idrici, macchine utensili, industria della gomma, imballaggio, tessile
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: n/a
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): M12x1
Stile filettatura attacco 1: Metrico
Collegamento 2 O.d. tubo (mm): 8
Tipo di connessione: Raccordo a compressione
Cicli per vita: n/a
Diametro nominale (dn): 8
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: Da 6,98 a 22,98 NL/min a 6 bar (H20)
Per tipi di fluidi: Aria, Acqua, Gas Inerti, Olio
Funzione: 2 vie
Tipo di maniglia: Leva a farfalla (ottone nichelato)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: 22,98 NL/min a 6 Bar (H20), 6,98 NL/min a 6 Bar (H20)
Pressione massima di esercizio: 60, 6, 870
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Temperatura minima di esercizio: -15, 5
Tipo di montaggio: In linea
Numero di porte: n/a
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 8
Serie prodotto: Valvole ad ago in ottone
Stile del prodotto: Valvola ad ago con raccordo a compressione in ottone
Tipo di prodotto: Valvole ad ago
Tipo di prodotto: Valvole ad ago in ottone
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: Fibra minerale
Materiale sede: n/a
Forma: Valvola a spillo in linea con raccordo a compressione in ottone
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm)
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Peso: 0,083, 0,1826
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 872 g |
| Tipologia | 510 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione