318654-VALVOLE E ACCESSORI 318654

Valvola di dosaggio per cianoacrilati LOCTITE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:318654
Rubix:160000001868430
EAN:0079340980136
318654-VALVOLE E ACCESSORI 318654

Riepilogo info tecniche

Tipologiadispense valve

Documenti

Dettagli del prodotto : 318654-VALVOLE E ACCESSORI 318654


La valvola di dosaggio per cianoacrilati LOCTITE è una valvola a diaframma normalmente chiusa, che offre una regolazione della corsa ad alta risoluzione, per un controllo del flusso costante e un dosaggio privo di bolle e antigocciolamento di tutti i cianoacrilati LOCTITE. Presenta un profilo di piccole dimensioni, con un diametro di 22,86 mm e una lunghezza di 63,5 mm. Design semplice che facilita le riparazioni sul campo.La valvola di dosaggio per cianoacrilati LOCTITE è pensata per cianoacrilati, bloccanti e frenafiletti. La valvola di dosaggio per cianoacrilati può essere utilizzata con serbatoi di dosaggio integrati per formare un sistema di dosaggio completo. Vedere Dosatore integrato a doppio canale LOCTITE EQ RC40 (articolo n. 2814025) o Dosatore integrato a doppio canale LOCTITE EQ RC50 (articolo n. 2814024).

Punti di forza

Prodotto pensato in maniera specifica per il dosaggio degli adesivi cianoacrilati di LOCTITE
Dimensioni e peso compatto
Regolazione della corsa ad alta risoluzione
Design semplice che facilita le riparazioni sul campo
Contenuto della confezione: (1) valvola per cianoacrilati, (1) tubo della linea d'aria, 1,5 m (collegato alla valvola), (1) tubo del prodotto, 1,8 m, diametro esterno di 6,35 mm, con rivestimento in PTFE, (1) vite di montaggio della valvola, (1) kit di aghi, (1) manuale d'uso.
Componenti necessari per il funzionamento: valvola (articolo n. 318654) e un dosatore integrato (articolo n. 2814024 o 2814025)
Facilità di integrazione con i serbatoi e le centraline LOCTITE
Dosaggio privo di bolle e antigocciolamento
Design senza guarnizioni
Chiusura a molla esente da guasti e azione air-to-open
Chiusura a molla esente da guasti e azione air-to-open

Applicazioni

Dispensing Adhesives

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadispense valve
€ 1320,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 1611,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore