GIUNTO ELASTICO HRC 110 B.1610 F

VARIABLE PULLEYS D.156 1610 1G

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866327
Rubix:999180200039762
EAN:3660338204739
GIUNTO ELASTICO HRC 110 B.1610 F

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO ELASTICO HRC 110 B.1610 F


VARIABLE PULLEYS D.156 1610 1G
HRC COUPLING HUB HRC110 INT

Punti di forza

Cast Iron

Applicazioni

Power transmission and for shaft mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza110
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Diametro esterno112 mm
Coppia nominale160 N.m
32,27 IVA esclusa
/ Unità
39,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore